Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 8 Winkelschraubendreher 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905730-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370760
EAN/GTIN:
     4010886637074
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 8 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 44 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 208 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
208 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
44 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 5,82*
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 5,83*
10
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 5,88*
1
€ 4,30*
ab € 5,17*
€ 6,39*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 10,68*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 12,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6370840
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
6370920
ab € 7,75*
Ähnlich
Gedore
6370680
ab € 3,15*
Ähnlich
Gedore
1729241
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.