Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 7 Winkelschraubendreher 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905729-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1729241
EAN/GTIN:
     4010886840207
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 7 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 41 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 197 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
197 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
41 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 5,87*
1
€ 3,95*
ab € 4,66*
€ 5,88*
10
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 5,93*
1
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 6,29*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 8,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6370840
ab € 6,12*
Ähnlich
Gedore
6370920
ab € 7,77*
Ähnlich
Gedore
6370680
ab € 3,17*
Ähnlich
Gedore
6370760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.