Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 4 Winkelschraubendreher 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905726-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370330
EAN/GTIN:
     4010886637036
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 4 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 29 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 4 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 4 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 4 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
144 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
29 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
4 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,03*
1
€ 3,95*
ab € 2,34*
€ 3,06*
10
€ 4,95*
ab € 2,70*
€ 3,10*
1
€ 3,95*
ab € 2,40*
€ 3,15*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1563556
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370090
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370170
ab € 1,95*
Ähnlich
Gedore
6370250
ab € 1,92*
Ähnlich
Gedore
6370410
ab € 2,59*
Ähnlich
Gedore
2797178
ab € 7,37*
Ähnlich
Gedore
2797135
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2797143
ab € 5,52*
Ähnlich
Gedore
2797151
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.