Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 3 Winkelschraubendreher 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905725-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370250
EAN/GTIN:
     4010886637029
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 3 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 23 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
129 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
23 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,56*
1
€ 3,95*
ab € 1,92*
€ 2,58*
10
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,59*
1
€ 3,95*
ab € 1,99*
€ 2,67*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,78*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,81*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1563556
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370090
ab € 1,91*
Ähnlich
Gedore
6370170
ab € 1,95*
Ähnlich
Gedore
6370330
ab € 2,25*
Ähnlich
Gedore
6370410
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
2797178
ab € 7,38*
Ähnlich
Gedore
2797135
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
2797143
ab € 5,52*
Ähnlich
Gedore
2797151
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.