Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 2,5 Winkelschraubendreher 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905724-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370170
EAN/GTIN:
     4010886637012
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 2,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 2,5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 20.5 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 114.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 2,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 2,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
114.5 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
20.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,93*
€ 2,58*
1
€ 3,95*
ab € 1,94*
€ 2,59*
10
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 2,63*
1
€ 3,95*
ab € 2,01*
€ 2,68*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1563556
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
6370090
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370250
ab € 1,92*
Ähnlich
Gedore
6370330
ab € 2,25*
Ähnlich
Gedore
6370410
ab € 2,57*
Ähnlich
Gedore
2797178
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
2797135
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
2797143
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
2797151
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.