Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 KEL 2 Winkelschraubendreher 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905723-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6370090
EAN/GTIN:
     4010886637005
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 KEL 2 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 2 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 18 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm · Weitere technische Daten: 42 KEL 2 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6kt 2 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
102 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 2,59*
1
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,60*
10
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 2,64*
1
€ 3,95*
ab € 2,02*
€ 2,69*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1563556
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
6370170
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
6370250
ab € 1,91*
Ähnlich
Gedore
6370330
ab € 2,24*
Ähnlich
Gedore
6370410
ab € 2,57*
Ähnlich
Gedore
2797178
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
2797135
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
2797143
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
2797151
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.