Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 DKEL 10 Winkelschraubendreher 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905721-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797178
EAN/GTIN:
     4010886936894
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 DKEL 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 10 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 28 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 227 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Weitere technische Daten: 42 DKEL 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
227 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
28 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 10mm, imbusschlüssel gedore, Gedore, 2797178, 42 DKEL 10, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 7,31*
€ 8,68*
€ 3,95*
ab € 7,33*
€ 8,70*
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 9,41*
€ 4,30*
ab € 7,94*
€ 9,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1563556
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370090
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370170
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370250
ab € 1,91*
Ähnlich
Gedore
6370330
ab € 2,24*
Ähnlich
Gedore
6370410
ab € 2,57*
Ähnlich
Gedore
2797135
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
2797143
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
2797151
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.