Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 DKEL 7 Winkelschraubendreher 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905719-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797143
EAN/GTIN:
     4010886936870
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 DKEL 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 7 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 20.5 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 197 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm · Weitere technische Daten: 42 DKEL 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
197 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
20.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel gedore 7mm, imbusschlüssel 7mm, imbusschlüssel gedore, Gedore, 2797143, 42 DKEL 7, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 5,49*
€ 6,87*
€ 3,95*
ab € 5,52*
€ 6,89*
€ 4,30*
ab € 6,15*
€ 7,51*
€ 8,50*
ab € 6,63*
€ 7,89*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 15,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1563556
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
6370090
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370170
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
6370250
ab € 1,91*
Ähnlich
Gedore
6370330
ab € 2,24*
Ähnlich
Gedore
6370410
ab € 2,57*
Ähnlich
Gedore
2797178
ab € 7,22*
Ähnlich
Gedore
2797135
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
2797151
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.