Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 DKEL 6 Winkelschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905718-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797135
EAN/GTIN:
     4010886936863
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 DKEL 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 6 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 19 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 186 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 6 mm · Weitere technische Daten: 42 DKEL 6 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
186 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
19 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
6 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 6 mm, imbusschlüssel gedore, Gedore, 2797135, 42 DKEL 6, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 4,96*
€ 3,95*
ab € 3,87*
€ 4,97*
€ 4,30*
ab € 4,32*
€ 5,49*
€ 8,50*
ab € 4,52*
€ 5,76*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1563556
ab € 1,92*
Ähnlich
Gedore
6370090
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370170
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6370250
ab € 1,91*
Ähnlich
Gedore
6370330
ab € 2,24*
Ähnlich
Gedore
6370410
ab € 2,59*
Ähnlich
Gedore
2797178
ab € 7,36*
Ähnlich
Gedore
2797143
ab € 5,51*
Ähnlich
Gedore
2797151
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.