Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 DKEL 5 Winkelschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905717-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797127
EAN/GTIN:
     4010886936856
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 DKEL 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 16.5 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Weitere technische Daten: 42 DKEL 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
16.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), gedore 5mm imbusschlüssel, imbusschlüssel 5mm, imbusschlüssel gedore, Gedore, 2797127, 42 DKEL 5, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,00*
€ 3,95*
ab € 3,11*
€ 4,01*
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 4,29*
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 4,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1543393
ab € 6,89*
Ähnlich
Gedore
1543385
ab € 4,91*
Ähnlich
Gedore
1543350
ab € 2,81*
Ähnlich
Gedore
1543407
ab € 10,06*
Ähnlich
Gedore
2797062
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
2797089
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
2797097
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
2797100
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
2797119
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.