Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 DKEL 2,5 Winkelschraubendreher 2.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905714-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797097
EAN/GTIN:
     4010886936825
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 DKEL 2,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 2,5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 10 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2.5 mm · Weitere technische Daten: 42 DKEL 2,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 2,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,09*
€ 3,95*
ab € 2,40*
€ 3,11*
€ 3,95*
ab € 2,48*
€ 3,20*
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 3,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 7,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1543393
ab € 6,85*
Ähnlich
Gedore
1543385
ab € 4,80*
Ähnlich
Gedore
1543350
ab € 2,85*
Ähnlich
Gedore
1543407
ab € 10,11*
Ähnlich
Gedore
2797062
ab € 2,38*
Ähnlich
Gedore
2797089
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
2797100
ab € 2,39*
Ähnlich
Gedore
2797119
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
2797127
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.