Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 DKEL 1,5 Winkelschraubendreher 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905712-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797062
EAN/GTIN:
     4010886936801
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 DKEL 1,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 1,5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 7.5 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 89 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm · Weitere technische Daten: 42 DKEL 1,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher XL Doppelkugelkopf Innen-6kt 1,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
89 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
7.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel 1,5mm, imbusschlüssel gedore, Gedore, 2797062, 42 DKEL 1, 5, Innensechskantschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,11*
€ 3,95*
ab € 2,49*
€ 3,21*
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 3,41*
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,53*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1543393
ab € 6,92*
Ähnlich
Gedore
1543385
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
1543350
ab € 2,86*
Ähnlich
Gedore
1543407
ab € 10,13*
Ähnlich
Gedore
2797089
ab € 2,40*
Ähnlich
Gedore
2797097
ab € 2,40*
Ähnlich
Gedore
2797100
ab € 2,40*
Ähnlich
Gedore
2797119
ab € 2,74*
Ähnlich
Gedore
2797127
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.