Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 EL 5/16AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905708-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543350
EAN/GTIN:
     4010886815755
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 EL 5/16AF - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/16"

Technische Daten:
Klingenlänge: 44 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 208 mm · Weitere technische Daten: 42 EL 5/16AF - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/16"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
208 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
44 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,65*
1
€ 3,95*
ab € 2,83*
€ 3,67*
10
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 3,76*
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,05*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1543393
ab € 6,83*
Ähnlich
Gedore
1543385
ab € 4,87*
Ähnlich
Gedore
1543407
ab € 10,04*
Ähnlich
Gedore
2797062
ab € 2,37*
Ähnlich
Gedore
2797089
ab € 2,38*
Ähnlich
Gedore
2797097
ab € 2,38*
Ähnlich
Gedore
2797100
ab € 2,38*
Ähnlich
Gedore
2797119
ab € 2,73*
Ähnlich
Gedore
2797127
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.