Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 EL 5/32AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905704-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1543326
EAN/GTIN:
     4010886815724
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 EL 5/32AF - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/32"

Technische Daten:
Klingenlänge: 29 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 144 mm · Weitere technische Daten: 42 EL 5/32AF - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5/32"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
144 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
29 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,43*
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,44*
1
€ 3,95*
ab € 1,08*
€ 1,44*
10
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,48*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,33*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1543369
ab € 1,96*
Ähnlich
Gedore
1543318
ab € 0,90*
Ähnlich
Gedore
6351700
ab € 4,85*
Ähnlich
Gedore
6351890
ab € 6,78*
Ähnlich
Gedore
6351970
ab € 9,96*
Ähnlich
Gedore
1543334
ab € 1,57*
Ähnlich
Gedore
1543377
ab € 0,78*
Ähnlich
Gedore
1543342
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
6351620
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.