Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 EL 7 Winkelschraubendreher 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905697-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2977486
EAN/GTIN:
     4010886947708
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
42 EL 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 41 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 194 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm · Weitere technische Daten: 42 EL 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
194 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
41 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 3,21*
1
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,23*
1
€ 3,95*
ab € 2,51*
€ 3,25*
10
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,34*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 8,18*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 10,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.