Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 EL 5 Winkelschraubendreher 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905695-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6351460
EAN/GTIN:
     4010886635148
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 EL 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 33 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm · Weitere technische Daten: 42 EL 5 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
33 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,06*
1
€ 3,95*
ab € 1,56*
€ 2,07*
10
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,12*
1
€ 3,95*
ab € 1,60*
€ 2,13*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6350810
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
6351030
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
6351110
ab € 1,08*
Ähnlich
Gedore
6351380
ab € 1,17*
Ähnlich
Gedore
6351540
ab € 1,94*
Ähnlich
Gedore
6349050
ab € 7,15*
Ähnlich
Gedore
6348830
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
6348910
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.