Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 EL 3 Winkelschraubendreher 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905693-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6351110
EAN/GTIN:
     4010886635117
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 EL 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 23 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 129 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Weitere technische Daten: 42 EL 3 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 3 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
129 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
23 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 1,05*
€ 1,45*
1
€ 3,95*
ab € 1,05*
€ 1,45*
10
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,48*
1
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 1,54*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6350810
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
6351030
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
6351380
ab € 1,17*
Ähnlich
Gedore
6351460
ab € 1,54*
Ähnlich
Gedore
6351540
ab € 1,90*
Ähnlich
Gedore
6349050
ab € 7,05*
Ähnlich
Gedore
6348830
ab € 16,05*
Ähnlich
Gedore
6348910
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.