Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 EL 2 Winkelschraubendreher 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905691-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350810
EAN/GTIN:
     4010886635087
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 EL 2 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2 mm (5/64AF)

Technische Daten:
Klingenlänge: 18 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm · Weitere technische Daten: 42 EL 2 - GEDORE - Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 2 mm (5/64AF)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
102 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 0,83*
€ 1,12*
10
€ 8,50*
ab € 0,94*
€ 1,12*
1
€ 3,95*
ab € 0,83*
€ 1,12*
10
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,17*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6351030
ab € 0,84*
Ähnlich
Gedore
6351110
ab € 1,08*
Ähnlich
Gedore
6351380
ab € 1,17*
Ähnlich
Gedore
6351460
ab € 1,54*
Ähnlich
Gedore
6351540
ab € 1,93*
Ähnlich
Gedore
6349050
ab € 7,12*
Ähnlich
Gedore
6348830
ab € 16,13*
Ähnlich
Gedore
6348910
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.