Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42-09 Innen-Sechskant Winkelschraubendreher 9teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905688-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6347860
EAN/GTIN:
     4010886634783
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
42-09 - GEDORE - Winkelschraubendreher-Satz 9-tlg 2-10 mm

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Gewicht: 297 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Weitere technische Daten: In blauer PVC-Tasche;
GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewicht:
297 g
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,86*
€ 10,49*
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 11,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,60*
€ 15,90*
€ 3,95*
ab € 13,76*
€ 16,08*
€ 4,90*
ab € 16,46*
€ 19,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,90*
€ 18,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,32*
€ 17,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,42*
€ 16,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,86*
€ 16,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,60*
€ 15,78
pro Paket
1 Paket enthält 9 Stück (ab € 1,51112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.