Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 3/4AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905683-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345570
EAN/GTIN:
     4010886634554
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 3/4AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"

Technische Daten:
Klingenlänge: 89 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 199 mm · Weitere technische Daten: 42 3/4AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 3/4"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
199 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
89 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 11,44*
1
€ 3,95*
ab € 9,71*
€ 11,45*
5
€ 4,95*
ab € 11,42*
€ 12,25*
1
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 12,41*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,11*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6345220
ab € 3,14*
Ähnlich
Gedore
6344920
ab € 0,89*
Ähnlich
Gedore
6345140
ab € 1,76*
Ähnlich
Gedore
6345060
ab € 1,19*
Ähnlich
Gedore
6345490
ab € 6,51*
Ähnlich
Gedore
6345300
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
6347510
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
6348750
ab € 5,04*
Ähnlich
Gedore
6347780
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.