Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 5/8AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905682-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345490
EAN/GTIN:
     4010886634547
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 5/8AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"

Technische Daten:
Klingenlänge: 76 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Weitere technische Daten: 42 5/8AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/8"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
168 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
76 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 7,76*
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 7,77*
1
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 8,30*
5
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 8,37*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6345220
ab € 3,08*
Ähnlich
Gedore
6344920
ab € 0,89*
Ähnlich
Gedore
6345570
ab € 9,66*
Ähnlich
Gedore
6345140
ab € 1,76*
Ähnlich
Gedore
6345060
ab € 1,19*
Ähnlich
Gedore
6345300
ab € 5,26*
Ähnlich
Gedore
6347510
ab € 5,40*
Ähnlich
Gedore
6348750
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
6347780
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.