Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 1/2AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905680-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345220
EAN/GTIN:
     4010886634523
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 1/2AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/2"

Technische Daten:
Klingenlänge: 61 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 142 mm · Weitere technische Daten: 42 1/2AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/2"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
142 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
61 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,07*
1
€ 3,95*
ab € 3,17*
€ 4,08*
10
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,12*
1
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 4,49*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,95*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6344920
ab € 0,87*
Ähnlich
Gedore
6345570
ab € 9,76*
Ähnlich
Gedore
6345140
ab € 1,75*
Ähnlich
Gedore
6345060
ab € 1,18*
Ähnlich
Gedore
6345490
ab € 6,54*
Ähnlich
Gedore
6345300
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
6347510
ab € 5,44*
Ähnlich
Gedore
6348750
ab € 5,09*
Ähnlich
Gedore
6347780
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.