Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 5/16AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905678-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6345060
EAN/GTIN:
     4010886634509
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 5/16AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/16"

Technische Daten:
Klingenlänge: 43 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: 42 5/16AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/16"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
102 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
43 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 1,19*
€ 1,56*
1
€ 3,95*
ab € 1,21*
€ 1,58*
10
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,62*
1
€ 4,30*
ab € 1,39*
€ 1,70*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6345220
ab € 3,17*
Ähnlich
Gedore
6344920
ab € 0,89*
Ähnlich
Gedore
6345570
ab € 9,74*
Ähnlich
Gedore
6345140
ab € 1,76*
Ähnlich
Gedore
6345490
ab € 6,57*
Ähnlich
Gedore
6345300
ab € 5,18*
Ähnlich
Gedore
6347510
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
6348750
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
6347780
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.