Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 1/4AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905677-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344920
EAN/GTIN:
     4010886634493
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 1/4AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/4"

Technische Daten:
Klingenlänge: 36.5 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Weitere technische Daten: 42 1/4AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/4"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
92 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
36.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 0,89*
€ 1,19*
1
€ 3,95*
ab € 0,89*
€ 1,19*
10
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,23*
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,26*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6345220
ab € 3,13*
Ähnlich
Gedore
6345570
ab € 9,66*
Ähnlich
Gedore
6345140
ab € 1,75*
Ähnlich
Gedore
6345060
ab € 1,19*
Ähnlich
Gedore
6345490
ab € 6,51*
Ähnlich
Gedore
6345300
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6347510
ab € 5,40*
Ähnlich
Gedore
6348750
ab € 5,07*
Ähnlich
Gedore
6347780
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.