Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 1/8AF Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905674-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344410
EAN/GTIN:
     4010886634448
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 1/8AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/8"

Technische Daten:
Klingenlänge: 23 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: 42 1/8AF - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1/8"

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
23 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,57*
1
€ 3,95*
ab € 0,44*
€ 0,62*
1
€ 3,95*
ab € 0,44*
€ 0,62*
1
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,65*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342040
ab € 0,36*
Ähnlich
Gedore
6342550
ab € 22,56*
Ähnlich
Gedore
6344760
ab € 0,87*
Ähnlich
Gedore
6344330
ab € 0,38*
Ähnlich
Gedore
6342120
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6342630
ab € 35,22*
Ähnlich
Gedore
6342710
ab € 48,57*
Ähnlich
Gedore
6344680
ab € 0,71*
Ähnlich
Gedore
6344840
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.