Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 32 Winkelschraubendreher 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905670-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342710
EAN/GTIN:
     4010886634271
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 32 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 32 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 157 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 347 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 32 mm · Weitere technische Daten: 42 32 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 32 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
347 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
157 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
32 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 48,85*
€ 53,90*
€ 3,95*
ab € 48,86*
€ 53,91*
€ 4,00*
ab € 52,64*
€ 58,74*
€ 4,30*
ab € 52,82*
€ 59,72*
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,50*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 79,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 75,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,84*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 72,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342040
ab € 0,36*
Ähnlich
Gedore
6344410
ab € 0,44*
Ähnlich
Gedore
6342550
ab € 23,13*
Ähnlich
Gedore
6344760
ab € 0,87*
Ähnlich
Gedore
6344330
ab € 0,38*
Ähnlich
Gedore
6342120
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6342630
ab € 35,92*
Ähnlich
Gedore
6344680
ab € 0,71*
Ähnlich
Gedore
6344840
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.