Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 22 Winkelschraubendreher 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905666-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341820
EAN/GTIN:
     4010886634189
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 22 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 22 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 102 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 22 mm · Weitere technische Daten: 42 22 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 22 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
222 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
102 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
22 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 13,15*
€ 15,66*
€ 3,95*
ab € 13,17*
€ 15,69*
€ 4,00*
ab € 14,47*
€ 16,83*
€ 4,30*
ab € 14,25*
€ 17,23*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,09*
€ 21,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 24,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341230
ab € 1,96*
Ähnlich
Gedore
6341310
ab € 2,85*
Ähnlich
Gedore
6341580
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
6341660
ab € 8,09*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,12*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
6340930
ab € 1,04*
Ähnlich
Gedore
6341070
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
6341150
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.