Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 10 Winkelschraubendreher 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905664-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341230
EAN/GTIN:
     4010886634127
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 122 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 10 mm · Weitere technische Daten: 42 10 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 10 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
50 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,62*
1
€ 3,95*
ab € 1,98*
€ 2,63*
10
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 2,66*
1
€ 3,95*
ab € 2,03*
€ 2,70*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341310
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
6341580
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
6341660
ab € 8,15*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,36*
Ähnlich
Gedore
6341820
ab € 13,50*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
6340930
ab € 1,03*
Ähnlich
Gedore
6341070
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
6341150
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.