Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 8 Winkelschraubendreher 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905663-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341070
EAN/GTIN:
     4010886634103
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 8 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 44 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: 42 8 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
108 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
44 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
8 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 1,29*
€ 1,73*
1
€ 3,95*
ab € 1,30*
€ 1,74*
10
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 1,77*
1
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 1,83*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341230
ab € 1,96*
Ähnlich
Gedore
6341310
ab € 2,87*
Ähnlich
Gedore
6341580
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6341660
ab € 8,12*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,34*
Ähnlich
Gedore
6341820
ab € 13,19*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,14*
Ähnlich
Gedore
6340930
ab € 1,05*
Ähnlich
Gedore
6341150
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.