Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 7 Winkelschraubendreher 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905662-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340930
EAN/GTIN:
     4010886634097
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 7 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 41 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm · Weitere technische Daten: 42 7 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
102 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
41 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 1,04*
€ 1,41*
1
€ 3,95*
ab € 1,04*
€ 1,41*
10
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,43*
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 1,50*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6341230
ab € 1,97*
Ähnlich
Gedore
6341310
ab € 2,85*
Ähnlich
Gedore
6341580
ab € 5,27*
Ähnlich
Gedore
6341660
ab € 8,08*
Ähnlich
Gedore
6341740
ab € 9,31*
Ähnlich
Gedore
6341820
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
6341900
ab € 16,34*
Ähnlich
Gedore
6341070
ab € 1,29*
Ähnlich
Gedore
6341150
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.