Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 1,5 Winkelschraubendreher 1.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905658-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340260
EAN/GTIN:
     4010886634028
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 1,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 15.5 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 46.5 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 1.5 mm · Weitere technische Daten: 42 1,5 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 1,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
46.5 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
15.5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
1.5 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,95*
ab € 0,37*
€ 0,52*
1
€ 3,95*
ab € 0,37*
€ 0,52*
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,55*
10
€ 4,95*
ab € 0,4509*
€ 0,5709*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342200
ab € 0,42*
Ähnlich
Gedore
6342390
ab € 0,44*
Ähnlich
Gedore
6342470
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340340
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340420
ab € 0,38*
Ähnlich
Gedore
6340500
ab € 0,55*
Ähnlich
Gedore
6340690
ab € 0,76*
Ähnlich
Gedore
6340770
ab € 0,75*
Ähnlich
Gedore
6340850
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.