Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore 42 0,7 Winkelschraubendreher 0.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1905656-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342200
EAN/GTIN:
     4010886634226
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
42 0,7 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm

Technische Daten:
Klingenlänge: 7 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Winkelschraubendreher · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 0.7 mm · Weitere technische Daten: 42 0,7 - GEDORE - Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 0,7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
33 mm
1c. Marke:
Gedore
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
7 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
0.7 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,60*
1
€ 3,95*
ab € 0,45*
€ 0,63*
10
€ 8,50*
ab € 0,51*
€ 0,65*
10
€ 4,95*
ab € 0,5304*
€ 0,6604*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6342390
ab € 0,45*
Ähnlich
Gedore
6342470
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340260
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340340
ab € 0,37*
Ähnlich
Gedore
6340420
ab € 0,38*
Ähnlich
Gedore
6340500
ab € 0,56*
Ähnlich
Gedore
6340690
ab € 0,77*
Ähnlich
Gedore
6340770
ab € 0,75*
Ähnlich
Gedore
6340850
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.