Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert SM2380 SM2380 Solarmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-190469-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     SM2380
EAN/GTIN:
     4037373941155
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Sol Expert SM2380 SM2380 Solarmodul

Kristalline Solarzelle

Diese Solarzellen eignen sich ideal zum Basteln, Experimentieren und für den Bau eines Solarmodells. Je nach Ausführung, als Löt- oder Schraubanschluss gewähren die Zellen einfachste Handhabung.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 115 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sol Expert
Experimentiertechnik-Besonderheiten:
Schraubanschluss
Technologie (Solarzellen):
Amorph
Nennstrom:
380 mA
Nennspannung:
2 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Solarmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 9,65*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,66*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,62*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 15,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.