Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

INSTAR IN-9008 Full HD PoE white 10093 LAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902189-BP
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     10093
EAN/GTIN:
     4260226129251
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera instar
LAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel INSTAR IN-9008 Full HD PoE white 10093 Außenbereich

1080p FullHD WDR Bildsensors
Eingebauter PIR-Wärmesensors
Integriertes 90° Weitwinkelobjektiv

Hochwertige Profi-Qualität von INSTAR
Die neueste INSTAR IP-Überwachungskamera IN-9008 Full HD als PoE-Variante ist die ideale IP-Kamera, um Ihr Zuhause, Auto, Büro und vieles mehr zu schützen. Dank eines eingebauten 1080p FullHD WDR Bildsensors haben Sie mit dieser wetterfesten Außenkamera kristallklare Aufnahmen sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Als eine der wenigen Überwachungskameras auf dem Markt hat dieses Modell einen eingebauten PIR-Wärmesensor, durch welchen Sie keine lästigen Fehlalarme mehr erhalten und sich so auf jeden Alarm, der erkannt wird, verlassen können. Erhalten Sie Benachrichtigungen per Email und Push (Text) Mitteilungen oder lassen Sie Videos bequem auf die integrierte Speicherkarte aufnehmen. Es wird bereits eine 16 GB MicroSD Speicherkarte mitgeliefert (max. 128 GB möglich), welche für ca. 1 Monat an Videoaufnahmen ausreicht. Und sollte die Speicherkarte voll sein, dann werden die ältesten Aufnahmen automatisch überschrieben, somit müssen Sie sich um nichts mehr kümmern.
Dank eines integrierten IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) Moduls können Sie die Kamera mit einem PoE-Switch (für mehrere Geräte) oder PoE-Injektor (für ein Gerät) sowohl mit Strom versorgen als auch mit dem Netzwerk verbinden.
Dieses Kameramodell verfügt zudem über eine HTTPS- als auch FTPS-Datenübertragung, um so die Daten gesichert zu übertragen.

Ausstattung:
Internetzugriff per P2P und/oder DDNS · Integrierter PIR-Sensor (Bewegungsmelder) zur Vermeidung von Fehlalarmen · Wärme-, Bewegungs- und Geräuscherkennung · Software Bewegungserkennung (markieren Sie bis zu 4 Bereiche im Bild für eine Erkennung) · 5 High-Power IR LEDs für Nachtsicht (15 - 20 m) · Email-Benachrichtigung bei Alarm (bis zu 8 Bilder per Email bei einer Bewegung) · Push-Meldung bei Alarm (direkte Textmeldung auf Ihr Smartphone) · microSD-Aufnahme (für manuelle-, dauerhafte- oder Alarm-Aufnahme) · Drei Sekunden Aufnahme schon "vor" dem Alarm · FTP Upload (Alarmvideos/Alarmfotos auf separatem FTP-Speicher speichern) · Alarmserver (z. B. für die Einbindung in Ihre Hausautomation nutzen) · Cloud-Speicherung (optional, bei der Cloud entstehen zusätzliche Kosten) · Kostenfreie App InstarVision.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Blendenwerte: F2.1 · Blickwinkel: 90 ° · Brennweite: 4,3 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 20 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit Mikrofon,mit PoE IEEE 802.3af,mit ONVIF-Unterstützung · Weitere technische Daten: Anzahl IR-LEDs: 5 · Videokodierung: H.264/MPEG-4 AVC (Level3) / MJPEG · Video-Bildwiederholungsrate: Bis zu 25fps · Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C · Stromversorgung: 12 V DC/2 A · Übertragungsart: LAN

Lieferumfang:
Kamera,16 GB MicroSD (bereits in Kamera eingesetzt),Netzteil, 3 m ,Netzwerkkabel,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.1
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
INSTAR
Blickwinkel:
90 °
Farbe:
weiß
Brennweite:
4,3 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit Mikrofon | mit PoE IEEE 802.3af | mit ONVIF-Unterstützung
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
20 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
LAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, überwachungskamera outdoor, INSTAR, 10093, IN-9008 Full HD PoE white, internetipkamera, ipkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,51*
€ 334,44*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 300,74*
€ 334,71*
Frei Haus
ab € 301,74*
€ 335,86*
Frei Haus
ab € 312,77*
€ 348,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,71*
€ 398,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,97*
€ 392,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,92*
€ 371,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,74*
€ 357,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,79*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.