Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

INSTAR IN-8015 Full HD white 10081 LAN, WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902181-BP
Hersteller:
     INSTAR
Herst.-Nr.:
     10081
EAN/GTIN:
     4260226129084
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
LAN,WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel INSTAR IN-8015 Full HD white 10081 Innenbereich

1080p FullHD WDR Bildsensor
Eingebauter PIR-Wärmesensor
2-Wege-Kommunikation

Hochwertige Profi-Qualität von INSTAR
Die neueste INSTAR IP-Überwachungskamera IN-8015 Full HD ist die ideale LAN/WLAN-Kamera, um Ihre Wohnung oder Ihr Haus von innen zu überwachen. Dank eines eingebauten 1080p FullHD WDR Bildsensors haben Sie kristallklare Aufnahmen bei Tag als auch bei Nacht. Durch den eingebaute PIR-Wärmesensors haben Sie zudem keine lästigen Fehlalarme mehr und können sich so auf jeden Alarm verlassen der erkannt wird. Erhalten Sie Benachrichtigungen per Email und Push (Text) Mitteilungen oder lassen Sie Videos bequem auf die integrierte Speicherkarte aufnehmen. Es wird bereits eine 16 GB microSD-Speicherkarte mitgeliefert, welche für ca. 1 Monat an Videoaufnahmen ausreicht. Und sollte die Speicherkarte voll sein, dann werden die ältesten Aufnahmen automatisch überschrieben, somit müssen Sie sich um nichts mehr kümmern.
Dank eines integrierten WLAN-Moduls können Sie die Kamera mit Ihrem 2,4 GHz b/g/n WLAN-Netzwerk verbinden oder wahlweise auch per LAN-Kabel. Dieses Kameramodell verfügt zudem über eine HTTPS- als auch FTPS-Datenübertragung, um so die Daten gesichert zu übertragen.

Ausstattung:
Internetzugriff per P2P und/oder DDNS · Integrierter PIR-Sensor (Bewegungsmelder) zur Vermeidung von Fehlalarmen · Wärme-, Bewegungs- und Geräuscherkennung · Software Bewegungserkennung (markieren Sie bis zu 4 Bereiche im Bild für eine Erkennung) · 10 IR-LEDs für Nachtsicht (5 - 10 m) · Email-Benachrichtigung bei Alarm (bis zu 8 Bilder per Email bei einer Bewegung) · Push-Meldung bei Alarm (direkte Textmeldung auf Ihr Smartphone) · microSD-Aufnahme (für manuelle-, dauerhafte- oder Alarm-Aufnahme) · Drei Sekunden Aufnahme schon "vor" dem Alarm · FTP Upload (Alarmvideos/Alarmfotos auf separatem FTP-Speicher speichern) · Alarmserver (z. B. für die Einbindung in Ihre Hausautomation nutzen) · Cloud-Speicherung (optional, bei der Cloud entstehen zusätzliche Kosten) · Kostenfreie App InstarVision · Lautsprecher und Mikrofon eingebaut für 2-Wege-Kommunikation.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Blendenwerte: F2.1 · Blickwinkel: 90 ° · Brennweite: 4,3 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 10 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Sensorgröße: 8.5 mm (1/3") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit IR-LEDs,mit ONVIF-Unterstützung · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Anzahl IR-LEDs: 10 · Videokodierung: H.264/MPEG-4 AVC (Level3) / MJPEG · Video-Bildwiederholungsrate: Bis zu 25fps · Schwenk-/Neigebereich: 350° horizontal, 100° vertikal · Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C · Stromversorgung: 5 V DC/2 A · Übertragungsart: LAN,WLAN

Lieferumfang:
Kamera,16 GB microSD (bereits in Kamera eingesetzt),2.5 dB WLAN-Antenne,Wandhalterung,Netzteil,Netzwerkkabel,Montagematerial,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Instar IN-8015. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützung von Positionierung: Innenraum. Formfaktor: Kuppel, Produktfarbe: Weiß, Befestigungstyp: Tisch/Bank. Maximale Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Megapixel insgesamt: 2 MP, Videokompressionsformate: H.264. Mindest Ablichtung: 0,05 Lux, Blickwinkel, horizontal: 90°, Neigungswinkelbereich: 0 - 100°. Sensor-Typ: CMOS, CCD-Sensorgröße: 25,4 / 3 mm (1 / 3 Zoll)
Weitere Informationen:
Blendenwerte:
F2.1
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
INSTAR
Blickwinkel:
90 °
Farbe:
weiß
Brennweite:
4,3 mm
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit IR-LEDs | mit ONVIF-Unterstützung
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
10 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Innenbereich
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Hersteller-Spezifisch
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Überwachungskamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera instar, ir überwachungskamera, überwachungskamera indoor, INSTAR, 10081, IN-8015 Full HD white, internetipkamera, ipkamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,00*
€ 205,64*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 233,93*
€ 258,73*
Frei Haus
ab € 222,42*
€ 258,73*
€ 3,50*
ab € 238,15*
€ 263,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.