Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1901337-MU Herst.-Nr.: RF-3802674 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB4® Adapter in Aluminiumgehäuse, 40 Gbps 5 A USB-C® Stecker / Kupplung, 180 Grad (U-förmig). Einige Geräte verfügen über vertiefte oder schwer zugängliche USB-C®-Anschlüsse. Der Adapter kann das Anschließen von Kabeln oder Peripheriegeräten an diese Geräte erleichtern, indem er einen besser zugänglichen Anschluss bereitstellt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 240 W |  | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C |  | Anschluss 2 | USB-C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | USB-Version | USB4 Gen 2x2 | Energie | Ausgangsspannung | 48 V |  | Ausgangsstrom | 5000 mA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,37* | € 5,33* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,51* | € 5,34* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 6,30* | € 9,08* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 6,69* | € 9,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|