Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Pearl 150 Monokristallines Solarmodul 150 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900380-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310347
EAN/GTIN:
     4250730201673
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Pearl 150 Monokristallines Solarmodul 150 Wp 12 V

Solarmodul Sun Pearl 150

Full Black Solarmodul
Schindel-Technologie und schwarzer Rückfolie
Gehärtetes Glas

Die Sun Pearl Module werden mit der innovativen Schindel-Technologie gefertigt. Ohne die oberflächigen Zellverbinder (Bus-Bars) und mit schwarzer Rückfolie erhält das Modul mit seinen dunklen Mono-Zellen ein homogenes Erscheinungsbild. Jeder einzelne String ist liefert die volle Modulspannung. Die Strings sind parallel geschaltet und daher kann das Modul trotz Abschattung einzelner Zellen oder Strings die Leistung der restlichen Strings zur Verfügung stellen.

Technische Daten:
Gewicht: 9 kg · Kabellänge: 1.00 m · Kurzschluss-Strom: 8600 mA · Leerlaufspannung: 22.5 V · Leistung: 150 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 8600 mA · Produktabmessung, Breite: 785 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1031 mm · Spannung (max.): 18.2 V · Weitere technische Daten: Schutzart IP 65 · Anschlusskabel: Kabel 900 mm / 4 mm² · Wirkungsgrad: 18.6 %

Lieferumfang:
Solarmodul · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 1031 x 785 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1031 mm
Produktabmessung, Breite:
785 mm
Marke:
Phaesun
Nennstrom:
8600 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
18.6 %
Leerlaufspannung:
22.5 V
Kurzschluss-Strom:
8600 mA
Spannung (max.):
18.2 V
Leistung:
150 Wp
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310347, Sun Pearl 150, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 170,39*
€ 211,21*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 302,63*
€ 365,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,39*
€ 202,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.