Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Monokristallines Solarmodul 140 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900374-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310340
EAN/GTIN:
     4250730201635
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Monokristallines Solarmodul 140 W 12 V

Gerahmte Solarmodule Sun Plus

Hochwertige Verarbeitung
Hohe Zuverlässigkeit
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen

Die Solarmodule Sun Plus eignen sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium sind sie besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und ist somit besonders nutzerfreundlich und eignet sich für Installationen auch unter harschen Bedingungen. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Gewicht: 9.0 kg · Kabellänge: 0.90 m · Kurzschluss-Strom: 8.40 A · Leerlaufspannung: 21.6 V · Leistung: 140 W · Nennspannung: 12 V · Produktabmessung, Breite: 1710 mm · Produktabmessung, Höhe: 505 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Spannung (max.): 18 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 16.2 % · Zellen-Zahl: 36

Lieferumfang:
Solarmodul

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.90 m
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 1710 x 505 mm
Produktabmessung, Höhe:
505 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
1710 mm
Marke:
Phaesun
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
16.2 %
Leerlaufspannung:
21.6 V
Kurzschluss-Strom:
8.40 A
Spannung (max.):
18 V
Zellen-Zahl:
36
Leistung:
140 W
Gewicht:
9.0 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Phaesun, 310340, Photovoltaik, Solarsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,09*
€ 192,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.