Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Monokristallines Solarmodul 200 W 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900367-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310269
EAN/GTIN:
     4250730201154
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Monokristallines Solarmodul 200 W 24 V

Gerahmtes Solarmodul Sun Plus 200_5

Wasserfeste Moduldose
Hohlkammerrahmen
Breite Anwendungsmöglichkeiten für professionelle Nutzung

Die Solarmodule Sun Plus eignen sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium sind sie besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und ist somit besonders nutzerfreundlich und eignet sich für Installationen auch unter harschen Bedingungen. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Gewicht: 15.90 kg · Kurzschluss-Strom: 6.07 A · Leerlaufspannung: 44.6 V · Leistung: 200 W · Nennspannung: 24 V · Produktabmessung, Breite: 1580 mm · Produktabmessung, Höhe: 808 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Spannung (max.): 35.6 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 15.7 % · Zellen-Zahl: 72

Lieferumfang:
Solarmodul

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1580 x 808 x 40 mm
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
808 mm
Produktabmessung, Breite:
1580 mm
Marke:
Phaesun
Nennspannung:
24 V
Wirkungsgrad:
15.7 %
Leerlaufspannung:
44.6 V
Kurzschluss-Strom:
6.07 A
Spannung (max.):
35.6 V
Zellen-Zahl:
72
Leistung:
200 W
Gewicht:
15.90 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solar modul, solar modul, phaesun solar modul, Phaesun, 310269, Photovoltaik, Solarsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 240,13*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 245,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,09*
€ 291,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.