Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Eurolite SLS-6 DMX LED-Effektstrahler Anzahl LEDs:6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1900349-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51915361
EAN/GTIN:
     4026397612882
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Bühnenspot
Effekt-Strahler
EUROLITE LED SLS-6 TCL Spot

Ausgestattet mit 6 x 8-W-RGB-LED (3in1)
Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LED-Anzeige und 4 Bedientasten
Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Master/Slave-Betrieb
Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 6 · Bühnentechnik-Besonderheiten: Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon,Strahleneffekt,Dimmbar,Schwenkbar · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 15 W · Leuchtfarbe: RGB · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Produkt-Art: DMX LED-Effektstrahler · Produktabmessung, Breite: 22 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Länge: 11 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leuchtfarbe:
RGB
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Länge:
11 cm
Produktabmessung, Breite:
22 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Eurolite
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGB
Farbe:
schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Bühnentechnik-Besonderheiten:
Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon | Strahleneffekt | Dimmbar | Schwenkbar
Leistung:
15 W
Anzahl LEDs:
6
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
DMX LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: Effektstrahler, Einbauleuchte LED, Einbauleuchten LED, LED Spot, LED-Einbauleuchten, eurolite effektstrahler, einbauleuchte led 14w, 4026397612882, Eurolite, 51915361, SLS-6, LED-Licht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,61*
€ 47,26*
Frei Haus
ab € 111,40*
€ 118,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
300575
ab € 8,42*
Sonstiges
Hawa
1008272
ab € 6,24*
Sonstiges
Hawa
1008273
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.