| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189979-BP Herst.-Nr.: 10022689 EAN/GTIN: 4016138045192 |
| |
|
| | |
| Fischer Elektronik 10022689 SK 89 75 KL-SSR1 Kühlkörper 1.2 K/W (L x B x H) 80 x 75 x 87 mm
Kühlkörper für elektronische Lastrelais
Aufrastbar auf DIN-Schiene (35 mm gem. DIN EN 50 022, Schienenmaterialstärke von 1 - 2,3 mm) mit Bohrungen M4 für Relaismontage.
Technische Daten: Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Wärmewiderstand R(th): 1.2 K/W
Hinweis: Bei Lastrelaismontage empfehlen wir die Verwendung von Wärmeleitpaste. Lieferung ohne DIN-Schiene. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 80 x 75 x 87 mm | Produktabmessung, Höhe: | 87 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Fischer Elektronik | Material: | Aluminium | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Typ (Hersteller-Typ): | SK 89 75 KL-SSR1 | Wärmewiderstand R(th): | 1.2 K/W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kühlkörper | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,2k/w, Fischer Elektronik, 10022689, SK 89 75 KL-SSR1, kühlkörper, kuehlkoerper |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,72* | € 21,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,14* | € 21,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,31* | € 27,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,28* | € 49,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,53* | € 55,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|