Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco VDE Drehmoment-Schraubendreher-Set 9teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1899725-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114806
EAN/GTIN:
     4021103148068
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Cimco VDE Drehmoment-Schraubendreher-Set 9teilig

VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set, 9 tlg

Die Verstellung des Drehmoments erfolgt ohne zusätzliches Werkzeug und kann durch seine verstellsichere Arretierung verändert werden. Einstellstufen 0,02 Nm, Ablesen des Drehmoments durch transparentes Skalenfenster. Bei Erreichung des Drehmoments wird ein deutlich hör- und spürbares Klicksignal erzeugt. Die Drehmomentbegrenzung greift beim Festziehen sowie beim Lösen der Schraube. Der 2-Komponentengriff hat eine Wechselklingen-Aufnahme mit Verriegelungssystem, Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze, inklusive Nylontasche mit Gürtellasche. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS (Gerätesicherheitsgesetz) geprüft.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 9teilig

Lieferumfang:
Wechselklinge für Schlitzschrauben 3,0 x 0,4 x 100 mm, 4,0 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 100 mm, 6,5 x 1,2 x 100 mm,Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben,VDE-Schraubendreherheft,Nylontasche mit Gürtellasche.

Weitere Informationen:
Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, schraubendrehersatz cimco, pozidriv vde schraubendreher, schraubendrehersatz 9 teilig, Cimco, 114806, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber, Drehmomentwerkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 112,65*
€ 135,60*
€ 5,46*
ab € 119,77*
€ 143,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 120,55*
€ 144,65*
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 149,76*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 180,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
114883
ab € 4,90*
Zubehör
Cimco
114885
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.