Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Brennenstuhl AL1000 1178010 LED-Außenstrahler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1898676-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178010
EAN/GTIN:
     4007123645763
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Flächenstrahler
LED-Außenstrahler AL 1000

Superheller LED -Fluter mit OSRAM SMD -LEDs und besonders flacher Bauform zur Wandmontage in Innenund Außenbereichen Schutzart IP44 (Fremdkörperund spritzwassergeschützt)
LED -Strahler 10W mit verstellbarem Haltebügel zur Montage und einer warmweißen Lichtfarbe (3000 K)
LED -Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme sorgt für eine bedienerfreundliche Montage
Sehr helle OSRAM SMD -LEDs mit extrem langer Lebensdauer gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung

Der LED Strahler AL 1000 zur Wandmontage von Brennenstuhl ist ein extrem energieffizienter LED -Fluter mit 10W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten OSRAM SMD -LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED -Strahler durch folgende Eigenschaften:

- Schutzart IP44 - Fremdkörper - und spritzwassergeschützt
- Anzahl LEDs: 18 OSRAM SMD LEDs
- Leistung: 10W
- Lichtstrom: 1060 Lumen
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Farbtemperatur: 3000K
- Energieeffizienzklasse: A+

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 18 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 335 g · Herstellerfarbe: Silber · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1060 lm · Material: Metall · Produkt-Art: LED-Außenstrahler · Produktabmessung, Breite: 4 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.3 cm · Produktabmessung, Länge: 12.4 cm · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
LED-Außenstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
9.3 cm
Produktabmessung, Länge:
12.4 cm
Produktabmessung, Breite:
4 cm
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1060 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
1c. Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Leuchtmittel:
18
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Warmweiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell | Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
1060 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
335 g
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,0749*
€ 11,7849*
€ 4,50*
ab € 10,20*
€ 11,93*
€ 3,95*
ab € 10,89*
€ 12,77*
€ 4,90*
ab € 12,18*
€ 13,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 17,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1178020
ab € 15,01*
Ähnlich
Brennenstuhl
1178030
ab € 26,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.