Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm, 2.54 mm Polzahl: 20 MPE Garry MP 20.3 STG BU Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189839-BP
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-2-020-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
Präzisions-IC-Fassung

IC-Flachsockel mit gedrehten Kontakten. Die verwendete 4fach-Feder aus Beryllium-Kupfer bietet sicheren Kontakt bei ICs. Selbstlöschend nach UL 94VO, sowie lötdicht und allseitig anreihbar.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · Polzahl: 20 · Produktabmessung, Breite: 10.08 mm · Produktabmessung, Länge: 25.32 mm · Rastermaß: 7.62 mm,2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: MP 20.3 STG BU · Weitere technische Daten: Material: (Kontaktfeder) 0.25 µ Gold über Nickel

Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 001-2-020-3-B1STF-XT0, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,08*
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG