Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bernstein Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897915-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-532
EAN/GTIN:
     4250838504621
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
KS-Schraubendreher EUROline-Power, Größe 0

Klinge: Chrom-Vanadium, ganze Länge gehärtet, verchromt, mit schwarzer Spitze.
Heft: schlagfester, zweifarbiger Kunststoff, mit Abrutsch-Schutz und praktischem Aufhängeloch.

Ausstattung:
KS-Schraubendreher, EUROline-Power, Größe 0, Klingenlänge 60 mm, Heft aus schlagfestem, zweifarbigem Kunststoff mit Aufhängeloch.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Größe: PH 0 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
1c. Marke:
Bernstein
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe:
PH 0
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.