Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 2 Port DisplayPort-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897812-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3795624
EAN/GTIN:
     4053199923106
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
displayport switch
Renkforce 2 Port DisplayPort-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel

renkforce DisplayPort-Switch bidirektional passiv

DisplayPort-Switch bidirektional als 1x2- oder 2x1-Funktion
Manuelle Umschaltung per Knopf
Unterstützt die Auflösungen bis 3840 x 2160 Pixel (Ultra HD)

Der kompakte DisplayPort-Switch im robusten Metallgehäuse dient als zuverlässiger Umschalter zwischen verschiedenen DisplayPort-Geräten. Die Wahl des Eingangs-/Ausgangssignals erfolgt manuell per Knopfdruck:

1x2-Funktion:
Sie können 1 Signalquelle, z.B. einen Receiver, an 1 von 2 möglichen Ausgängen, z.B. TV oder Beamer, schalten. Es ist keine parallele Ausgabe beider Ausgänge möglich. Der große Vorteil zu einem Splitter ist, dass sich TV und Beamer im Handshake nicht stören. Kann der Beamer z.B. nur 720p und der TV 1080p, würde bei einem Splitter auch der TV nur 720p erhalten.

2x1-Funktion:
Sie können 2 Signalquellen wahlweise an 1 Endgerät schalten. So kann z.B. ein Receiver oder ein DVD Player an einen TV geschalten werden. Am DisplayPort-Switch bidirektional schalten Sie per Knopfdruck und geben somit das Signal vom Receiver oder das Signal vom DVD Player zum Tv. Die Umschaltung erfolgt rein manuell, nicht automatisch.

Ausstattung:
Hochwertiges robustes Metallgehäuse
Vergoldete Displayport Anschlüsse/ Kontakte
Kein Netzteil notwendig, Stromversorgung über USB-Kabel
Unterstützt alle gängigen Displayport Audio- und Videoformate

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 98 g · Herstellerfarbe: Metall · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Tiefe: 62 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): DisplayPort · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): DisplayPort · Stromversorgung (LOV): über USB · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: bidirektional verwendbar · Umschaltfunktion: Taste

Lieferumfang:
DisplayPort-Switch,USB-Stromkabel (1 m),Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Tiefe:
62 mm
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
bidirektional verwendbar
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
DisplayPort
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
DisplayPort
Stromversorgung (LOV):
über USB
Umschaltfunktion:
Taste
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Gewicht:
98 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
DisplayPort-Switch
Weitere Suchbegriffe: 04053199923106, Renkforce, RF-3795624, Umschalter, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 18,08*
Lager 102
90
1
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 20,41*
2
€ 6,95*
ab € 17,92*
€ 24,55*
7 Tage
94
2
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 28,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.