Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1897810-MU Herst.-Nr.: RF-3795620 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 82 mm |  | Tiefe | 62 mm |  | Höhe | 17 mm |  | Gewicht | 105 g | Energie | AC Eingangsspannung | 5 V |  | Eingangsstrom | 0.5 A | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80 % |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 80 % | Anschlüsse und Schnittstellen | Video ports Anzahl | 3 |  | Video Porttyp | DVI | Merkmale | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Metall |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Bandbreite | 165 MHz |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter 2 monitore, dvi splitter, videoverteiler, signalverteiler, bildverteiler, videosignalverteiler, HDMI-Splitter, AV-Splitter, videoumschalter, videoaufteiler, mehrfachverteiler, signalaufteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 17,31* | € 25,18* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 18,02* | € 25,19* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 21,33* | € 29,34* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 33,83* | € 45,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|