Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB4®, USB-C® Adapter [1x USB-C® Buchse - 1x USB-C® Buchse] RF-3795558 8K UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897779-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3795558
EAN/GTIN:
     4064161336756
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-3795558
USB-Adapter
USB Adapter
Renkforce USB4®,USB-C® Adapter [1x USB-C® Buchse - 1x USB-C® Buchse] RF-3795558 8K UHD

Renkforce USB4®,USB-C® Adapter [1x USB-C® Buchse - 1x USB-C® Buchse] RF-3795558

Wendbarer Stecker
Ermöglicht stabile Verbindung von USB4®- und USB-C®-Kabeln
Plug & Play
Unterstützt 8k @ 60 Hz Auflösung
Übertragungsgeschwindigkeit 40 Gbps
Unterstützt 240 W Leistung (EPR 48 V, 5 A)

Renkforce USB4® USB-C® auf USB-C® Kupplung, Aluminiumgehäuse, vergoldete Kontakte, 40 Gbps 5 A.

Ausstattung:
Unterstützt Schnellaufladung

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: USB4® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter,Mobiltelefon · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: USB4®,USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 8K UHD · Maximale Leistung: 240 W @ 48V / 5A · Maximale Übertragungsrate: 40 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Ja

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB4® | USB-C®
Kabel-Besonderheiten:
8K UHD
Maximale Leistung:
240 W @ 48V / 5A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
40 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Ja
Anschluss-Typ:
USB4®
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter | Mobiltelefon
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB4®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 1,67*
Lager 102
162
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,69*
10
€ 6,95*
ab € 3,02*
€ 3,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.