Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B & W outdoor.cases Typ 5000 Kamerakoffer Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897712-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/B/RoninS
EAN/GTIN:
     4031541738028
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Outdoor-Koffer Typ 5000 DJI Ronin S schwarz

Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 3.6 kg und bietet ein Volumen von 22.11 l. Der gummierte Griff sorgt für einen angenehmen und sicheren Tragekomfort. Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren. Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält.

Der Koffer beinhaltet eine blau/schwarze Hartschaumeinlage im Kofferboden, sowie eine Dokumententasche im Deckel.

Der Typ 5000 mit DJI Ronin S Inlay bietet Platz für ein DJI Ronin S, sowie weiterem Zubehör. In dem Koffer können neben dem DJI Ronin S, ein Dreibein, ein Netzstecker, die Zubehörbox, sowie eine Kamera-Montageplatte sicher verstaut werden. Ein zusätzliches Universalfach ermöglicht die Unterbringung von weiterem Zubehör. Dokumente können in der Dokumententasche im Deckel mitgeführt werden.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 3.6 kg · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Passend für Marke (Kamera): DJI · Passend für Modell (Kamera): DJI Ronin-S · Produkt-Art: Kamerakoffer

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Passend für Marke (Kamera):
DJI
Passend für Modell (Kamera):
DJI Ronin-S
Gewicht:
3.6 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Moderne Gesellschaftsspiele, Videotasche, 4031541738028, B & W, 5000/B/RoninS, outdoor.cases Typ 5000
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,83*
€ 100,30*
Lager 102
Frei Haus
ab € 102,41*
€ 108,47*
€ 4,90*
ab € 103,67*
€ 109,86*
€ 3,50*
ab € 105,52*
€ 111,90*
Frei Haus
ab € 115,61*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,47*
€ 129,0793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,94*
€ 127,2586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,63*
€ 124,5097
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,8679
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.