Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLCC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl: 84 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189758-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189758
EAN/GTIN:
     4016138047264
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc20
ic sockel
IC-Fassung für PLCC (Chip Carrier)

Für Gehäuseformen der Norm EIA/JEDEC Type "A" ausgelegt. Mit Drainlöchern zur besseren Innenreinigung. Ein Deckel zur Chiphalterung ist nicht notwendig, daher erfolgt auch eine bessere Wärmeableitung. Eingeformte Testlöcher neben jeder Kontaktfeder erlauben eine leichteren Zugang für Prüfzwecke. Zweifache Polungshinweise gewährleisten die richtige Ausrichtung des Chipträgers.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): PLCC-Fassung · Polzahl: 84 · Produktabmessung, Breite: 36.00 mm · Produktabmessung, Länge: 36.00 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Suchbegriffe: 189758, ic fassung, icfassung, icsockel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,61*
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG